Beli 3m 8511 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. 3M Lakban Anti Slip Safety Walk Tipe A (Lakban Anti Slip/Anti Licin)
    57%
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

    3M Lakban Anti Slip Safety Walk Tipe A (Lakban Anti Slip/Anti Licin)
    atribut:
    • Adhesive Strength (N/mm): 36/25
    • Tensile Strength (N/mm): 300/25 (longitudinal)
    • Applicable primer: EC1368NT 1L, EC1368NT 18L
    • Abrasive: Mineral particles
    • Adhesive: Rubber
    • Base Material: Aluminium Foil
    • Main application: Anti-slip function
    • Thickness (mm): 0.8
  2. 3M Lakban Anti Slip Safety Walk Tipe HD (Lakban Anti Slip/Anti Licin)
    Mulai

    Rp1.199.900

    3M Lakban Anti Slip Safety Walk Tipe HD (Lakban Anti Slip/Anti Licin)
    Deskripsi:
    - A cutter is required for cutting
    atribut:
    • Adhesive Strength (N/mm): 29/25
    • Tensile Strength (N/mm): 280/25 (longitudinal)
    • Applicable primer: EC1368NT 1L, EC1368NT 18L
    • Color: black
    • Width (mm): 50
    • Length (m): 5
    • Abrasive: Mineral particles
    • Adhesive: Rubber
    • Base Material: Plastic film
    • Main application: Anti-slip function
    • TRUSCO Number: 361-3461
    • Tensile Strength (N/25mm): 280 (vertical)
    • Thickness (mm): 1.5
    • Where to Use: Outdoor use
  3. 3M Lakban Anti Slip Safety Walk (Lakban Anti Slip/Anti Licin)
    Mulai

    Rp1.499.900

    3M Lakban Anti Slip Safety Walk (Lakban Anti Slip/Anti Licin)
    Deskripsi:
    3M Safety-Walk 610 dibuat dengan partikel abrasif yang terikat oleh polimer kuat dan tahan lama yang digabungkan dengan plastic film yang tidak berubah jika terjadi perubahan suhu/kelembaban. Sisi sebaliknya dilapisi dengan perekat berbasis karet, ditutupi oleh lapisan pelindung yang dapat dilepas. Sebagai bentuk implementasi keberlanjutan penggunaan produk dalam waktu yang lama, produk ini diproduksi dengan proses manufaktur berbasis air dan menawarkan produk yang tahan lama serta anti slip. Produk ini dapat digunakan untuk bermacam-macam kebutuhan. Terutama untuk digunakan pada permukaan yang membutuhkan anti slip awet seperti di lantai kering, basah dan berminyak di kawasan industri dan komersial, atau di tempat yang sering dilalui orang seperti: koridor, ruang produksi dan penyimpanan, lantai landai, anak tangga, tangga, footplates pada mesin, pintu keluar darurat.
    atribut:
    • Size (m): 18
  4. 3M Lakban Anti Slip Safety Walk Tipe SB (Lakban Anti Slip/Anti Licin)
    43%
    Mulai

    Rp369.900

    3M Lakban Anti Slip Safety Walk Tipe SB (Lakban Anti Slip/Anti Licin)
    atribut:
    • Durability (years): Approx. 2 to 2.5
    • Adhesion Strength (N/25mm): 23
    • Tensile Strength (N/10mm): 114
    • Adhesive Strength (N/10mm): 9.2
    • Adhesive: Rubber type
    • Tape Length (m): 5
    • Base Material: Plastic film
    • Type of Abrasive Grain: Mineral particles
    • Tensile Strength (N/25mm): 285
    • Remark: For plane
    • Adhesive Force (N/mm): 9.2/10; 23/25
    • Feature: Water and oil resistant
    • Main application: Anti-slip function
    • Where to Use: For indoor use
  5. monotaro.id Lakban Anti Slip Safety Walk (Selotip)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp28.900

    monotaro.id Lakban Anti Slip Safety Walk (Selotip)
    Deskripsi:
    monotaro.id safety walk atau yang sering disebut sebagai anti slip tape atau lakban anti licin tersedia dengan ukuran lebar 5 cm dan panjang 5 meter. Memiliki berbagai pilihan warna yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan customer. Adapun piihan warnanya adalah kuning - hitam, hitam, kuning, merah, abu abu, putih/ clear, orange, hiau, biru, dan merah putih. Item ini cocok digunakan di tangga untuk menghindari slip atau terpeleset ketika menaiki/menuruni tangga. Dalam proses pemasangannya, pastikan medianya bersih dan kering untuk penggunaan item ini secara optimal.
    atribut:
    • Length (m): 5
    • Width (cm): 5
  6. 3M Safety Walk Graphics
    44%
    Mulai

    Rp449.900

    3M Safety Walk Graphics
    Deskripsi:
    This is a road surface display material with anti-slip function that contains safe motto and illustration. The effect lasts even if it is splashed with water or oil. Simply install by peeling off the backing paper. Indoor / semi outdoor use. For near-miss and hat measures at work sites such as factories and to prevent occupational accidents.
    atribut:
    • Material: plastic
    • Type of Terminal Fitting: Adhesive type (adhesive seal)
    • Adhesion Strength (N/25mm): 18
    • Dimensions, Height x Width (mm): 250x370
    • Tensile Strength (N/25mm): 310
    • Adhesion Strength (N/mm): 18/25
    • Height x Width (mm): 250×370
  7. 3M Lakban Anti Slip Safety Walk Tipe B (Lakban Anti Slip/Anti Licin)
    41%
    Mulai

    Rp1.499.900

    3M Lakban Anti Slip Safety Walk Tipe B (Lakban Anti Slip/Anti Licin)
    Deskripsi:
    A highly durable non-slip tape for general flat surfaces that is effective in preventing falls. Effective both indoors and outdoors. It can be used for steps such as stairs and slopes of buildings, vehicles, construction equipment, and trucks. Please use it for risk management of fall prevention accidents by simple construction of just peel off the backing paper and paste it. For steps such as slopes, stairs vehicles, airplanes, construction machinery, etc.
    atribut:
    • Adhesion Strength (N/25mm): 22
    • Tensile Strength (N/10mm): 115
    • Adhesive Strength (N/10mm): 8.8
    • Adhesive: Rubber type
    • Tape Thickness (mm): 0.8
    • Tape Length (m): 18
    • Base Material: Plastic film
    • Type of Abrasive Grain: Mineral particles
    • Tensile Strength (N/25mm): 285
    • Main application: Anti-slip function
    • Adhesive Force (N/mm): 8.8/10; 22/25
  8. monotaro Lakban Anti Slip Outdoor (Selotip)
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp289.900

    monotaro Lakban Anti Slip Outdoor (Selotip)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Safety Walk Tape
    atribut:
    • Tape Width (mm): 50
    • Tape Length (m): 5
    • Abrasive Type: Mineral Particles (Aluminium Oxide)
    • Adhesive Power (g/25mm): 1500
    • Base Material: Aluminium Foil
    • Durability (years): about 1 to 1.5 (standard)
    • Extensibility (%): 25
    • Operating Temperature Range (°C): - 5 to 50
    • Specification: Both indoor and outdoor use.
    • Tape Thickness (mm): 1.55 (± 0.3)
    • Tensile Strength (kgf/25mm): 6
    • Type: For Rugged Surfaces, Checkered Sheet Steels (Checker Plates)
  9. 3M Lakban Anti Slip Safety Walk Tipe C (Lakban Anti Slip/Anti Licin)
    42%
    Mulai

    Rp1.099.900

    3M Lakban Anti Slip Safety Walk Tipe C (Lakban Anti Slip/Anti Licin)
    Deskripsi:
    Slip accidents can be prevented by simply installing the backing paper. The effect will not change even if it is splashed with water or oil. High-performance quality that meets US MIL and ASTM standards. A cutter is required for cutting. Non-slip tape product for indoor use with soft plastic surface and cushioning effect. Shower room and poolside where water is used for flat, indoor and light walks. For play facilities, RV vehicles, athletic machine steps, pallets, factory rollers, etc.
    atribut:
    • Durability (years): Approx 1
    • Adhesion Strength (N/25mm): 18
    • Tensile Strength (N/10mm): 118
    • Adhesive Strength (N/10mm): 7.2
    • Adhesive: Rubber type
    • Tape Thickness (mm): 1.1
    • Tape Length (m): 5
    • Color: Gray
    • Base Material: Plastic film
    • Tape Width (mm): 100
    • Tensile Strength (N/25mm): 295
    • Adhesive Force (N/mm): 7.2/10; 18/25
    • Feature: Water and oil resistant
    • Main application: Anti-slip function
    • TRUSCO Number: 001-1509
    • Where to Use: For indoor use
  10. TaffPACK Lakban Anti Slip Safety Grip
    Mulai

    Rp14.900

    TaffPACK Lakban Anti Slip Safety Grip
    Deskripsi:
    Kecelakaan akibat terpeleset di area licin bisa dihindari dengan TaffPACK lakban tape safety grip anti slip. Didesain dengan permukaan kasar yang memberikan traksi kuat dan daya rekat tinggi, lakban ini mampu memberikan perlindungan optimal di berbagai area yang rawan terpeleset. Baik digunakan di area basah, tangga, atau jalur industri, TaffPACK menghadirkan solusi efektif untuk keamanan dan kenyamanan di lingkungan kerja atau rumah.Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini: 1 x TaffPACK Lakban Tape Safety Grip Anti Slip Strong Traction
    atribut:
    • Material: PVC and Silica Sand
  11. KRISBOW Lakban Anti Slip (Selotip)
    Mulai

    Rp129.900

    KRISBOW Lakban Anti Slip (Selotip)
    Deskripsi:
    ANTI SLIP TAPE 2INX20M SRST1 BLK- Suitable for all smooth surface, painted Wood, Tile, Concrete, Glass, Lamiate, Plastic, Metal, Polished Stone- Easy to use- Abrasive surface- Strong adhesive- Easy to install- Durable
    atribut:
    • Dimensions (cmxm): 5x20
    • Type: ANTI SLIP TAPE
    • Color: Black
  12. 3M Lakban Anti Slip Safety Walk Tipe HD untuk Flat/Heavy Walking (Lakban Anti Slip/Anti Licin)
    Mulai

    Rp2.399.900

    3M Lakban Anti Slip Safety Walk Tipe HD untuk Flat/Heavy Walking (Lakban Anti Slip/Anti Licin)
    Deskripsi:
    Non-slip tape for heavy walking. Since the abrasive grains on the surface are large and rough, dirt and mud are not easily clogged. Even in a harsh environment with a lot of traffic and a lot of dirt and mud, it shows a certain grip. For outdoor use. (Walking places other than bare feet)
    atribut:
    • Material: Base material: Plastic film, Adhesive: Rubber, Abrasive grain: Mineral particle
    • Width (mm): 100
    • Thickness (mm): 1.5
    • Adhesion Strength (N/25mm): 29
    • Color: Black
    • Tensile Strength (N/25mm): 280 (vertical)
    • Length (m): 5
    • Main application: Anti-slip function
    • Feature: Outdoor use
    • Adhesive Force (N/mm): 29/25
    • Base Material: Plastic film
    • TRUSCO Number: 364-6114
  13. 3M Lakban Anti Slip Safety Walk Tipe C (Lakban Anti Slip/Anti Licin)
    Mulai

    Rp959.900

    3M Lakban Anti Slip Safety Walk Tipe C (Lakban Anti Slip/Anti Licin)
    Deskripsi:
    - A cutter is required for cutting
    atribut:
    • Adhesive Strength (N/mm): 31/25
    • Tensile Strength (N/mm): 280/25 (longitudinal)
    • Applicable primer: EC1368NT 1L, EC1368NT 18L
    • Color: gray
    • Width (mm): 50
    • Thickness (mm): 1.2
    • AS ONE Part Number: 2-7609-02
    • Adhesive: Rubber
    • Adhesive Force (N/mm): 7.2/10; 18/25
    • Base Material: Plastic film
    • Durability (years): Approximately 1: Estimated when using indoors (step 300 people / day)
    • Feature: Water and oil resistant
    • Length (m): 5
    • Main application: Anti-slip function
    • TRUSCO Number: 001-1495
    • Tape Thickness (mm): 1.1
    • Tensile Strength (N/10mm): 118
    • Tensile Strength (N/25mm): 295
    • Where to Use: For indoor use
  14. KSATRIA Lakban Anti Slip Safety Walk (Selotip)
    Mulai

    Rp46.900

    KSATRIA Lakban Anti Slip Safety Walk (Selotip)
    Deskripsi:
    Safety Walk Tape ini digunakan sebagai anti slip pelindung langkah kaki anda pada anak tangga, Sangat berguna apabila di rumah anda ada lansia dan anak kecil, sangat direkomendasikan untuk menggunakan lakban anti slip ini.Dapat Anda tempelkan pada permukaan lantai kamar mandi, tangga, kolam renang, ruang sauna, dll.Lakban Anti Slip Pollak memiliki permukaan yang bertekstur, yang berfungsi sebagai anti slip. Hal ini mencegah Anda terpeleset saat berdiri dan berjalan pada permukaan lantai yang licin. Lakban ini juga dapat Anda gunakan untuk membantu merekatkan perabotan rumah Anda seperti pegangan tangga rumah, lantai, area garasi yg menurun, dsbManfaat Lakban Anti Slip Pollak untuk anti licin:1. Tangga2. Lantai kamar mandi3. Bathtub shower4. Lantai Garasi yg menurun5. Dll( Bersihkan dahulu media yang akan ditempeli anti slip dan pastikan media tersebut kering.)
    atribut:
    • Width (mm): 50
    • Length (m): 5
  15. Gulaku Gula Pasir Premium Putih (Sugar)
    Rating:
    99% of 100
    (62)
    Mulai

    Rp5.900

    Gulaku Gula Pasir Premium Putih (Sugar)
    Deskripsi:
    Gula Pasir dengan merek Gulaku ini produksi nasional. Diproduksi secara alamii dari perkebunan tebu di Indonesia, menghasilkan kualitas produk yang lebih putih dan jernih. Cocok digunakan untuk semua makanan dan minuman, tersedia dalam beberapa ukuran agar dapat sesuai dengan kebutuhan.
    atribut:
    • Type: Premium Putih
    • Packaging: Bag
  16. TRUSCO Lakban Anti Slip Outdoor (Selotip)
    48%
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp159.900

    TRUSCO Lakban Anti Slip Outdoor (Selotip)
    Deskripsi:
    Use:Indoor and outdoor stairs of buidlings and factories Scaffolding of construction site in high places Floor of the building entrances and around the machine.
    atribut:
    • Abrasive Type: Silicon Carbide, Aluminium Oxide
    • Adhesive: Acrylic
    • Adhesive Force (N/25mm): 20
    • Base Material: Aluminium Foil
    • Tape Thickness (mm): 0.8
    • Tensile Strength (N/25mm): 147
  17. 3M Lakban Anti Slip Safety Walk Tipe SB 50mm x 18m Hitam (Lakban Anti Slip/Anti Licin)
    Mulai

    Rp1.299.900

    3M Lakban Anti Slip Safety Walk Tipe SB 50mm x 18m Hitam (Lakban Anti Slip/Anti Licin)
    atribut:
    • Adhesion Strength (N/25mm): 23
    • Adhesive: Rubber type
    • Adhesive Strength (N/10mm): 9.2
    • Base Material: Plastic film
    • Color: Black
    • Durability (year): Approx. 2 to 2.5 = Guideline for using passages and stairs (2000 to 3000 people / day)
    • Main application: Anti-slip function
    • Remark: For plane
    • Tape Length (m): 18
    • Tape Thickness (mm): 0.8
    • Tape Width (mm): 50
    • Tensile Strength (N/10mm): 114
    • Tensile Strength (N/25mm): 285
    • Type of Abrasive Grain: Mineral particles
    • Where to Use: For indoor use
Daftar Harga 3m 8511 Terbaru October 2026
3M Lakban Anti Slip Safety Walk Tipe A (Lakban Anti Slip/Anti Licin)Rp159.900
3M Lakban Anti Slip Safety Walk Tipe A (Lakban Anti Slip/Anti Licin)Rp649.900
3M Lakban Anti Slip Safety Walk Tipe HD (Lakban Anti Slip/Anti Licin)Rp1.199.900
3M Lakban Anti Slip Safety Walk (Lakban Anti Slip/Anti Licin)Rp1.499.900
3M Lakban Anti Slip Safety Walk Tipe SB (Lakban Anti Slip/Anti Licin)Rp369.900
monotaro.id Lakban Anti Slip Safety Walk (Selotip)Rp28.900
3M Safety Walk GraphicsRp449.900
3M Lakban Anti Slip Safety Walk Tipe B (Lakban Anti Slip/Anti Licin)Rp1.499.900
monotaro Lakban Anti Slip Outdoor (Selotip)Rp289.900
3M Lakban Anti Slip Safety Walk Tipe C (Lakban Anti Slip/Anti Licin)Rp1.099.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)